SOURIAU Micro miniature D crimp connector, female, Souriau

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 25 * Male/Female: Female * Body orientation: Straight * Housing material: Glass fiber reinforced polymer * Contact plating: Gold * Series: microComp * Pitch: 2mm * Contact material: Copper alloy * Rated current: 2.5A * Dimensions : 37.72 x 11.11 x 7.82mm * Depth: 7.82mm * Operating temperature Min: -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan