SOURIAU Souriau Circular Connector MBG Series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Material (Housing)polyamide
Number of Contacts30
Operating Temperature (°C)-55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesMBG
Type of ConnectionPush-pull
Type of HousingStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Push Pull - Souriau

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan