SAMTEC Samtec PCB terminal block HTSS series

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Connector ShapeBoard to board
Number of Contacts20
Number of Lines2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (kV)1 ac
SeriesHTSS
TypeShroud
Type of HousingVertical
Type of TerminalSolder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan