SAMTEC Samtec PCB terminal block FTS series

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)1.27
Number of Lines2
Pin Length (mm)Correspondence: 3.05
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)3.4 (per Contct)
SeriesFTS
TypeVery low profile terminal strip
Type of TerminalSolder
tail pin Length (mm)2.29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan