SAMTEC Samtec PCB terminal block BBL series

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.54
Contact MaterialPlating / Gold
Number of Contacts5
Number of Lines1
Pin Length (mm)Correspondence: 2.74
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesBBL
Type of HousingStraight
Type of SignThrough hole
Type of TerminalSolder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan