SAMTEC Samtec Board Connection Header TSM Series

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: TSM Pitch: 2.54mm Number of Contacts: 14 Number of Rows: 2 Body Orientation: Vertical Pin Length: 8.13mm Tail Pin Length: 1.27mm Terminal Method: Solder Type: Board Header Rated Voltage: 475 V ac

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan