SAMTEC Samtec board connection header QTH series

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp789.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: QTH Pitch: 0.5mm Number of Contacts: 60 Rows: 2 Body Orientation: Straight Shroud/Unshroud: Shroud Mounting Type: Surface Mount Terminal Method: Solder Type: Surface Header Voltage Rating: 175 V ac

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan