SAMTEC Samtec board connection header LSS series

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: LSS Pitch: 0.63mm Number of Contacts: 40 Number of Rows: 2 Body Orientation: Vertical Shroud/Unshroud: Shroud Mounting Type: Surface Mount Terminal Method: Solder Type: High Speed Multiple Connection Form Terminal/Socket Strip Current Rating: 1.7 ( per Contact) A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan