SAMTEC Samtec Board Connection Header LSHM Series

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp66.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: LSHM Pitch: 0.5mm Number of Contacts: 40 Number of Rows: 2 Body Orientation: Vertical Shroud/Unshroud: Shroud Mounting Type: Surface Mount Terminal Method: Solder Contact Material: Copper Phosphate Rated Current: 2 (per Contact)A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan