SAMTEC Samtec Board Connection Header FTS Series

Sebelum PPN:
Rp70.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: FTS Pitch: 1.27mm Number of Contacts: 12 Number of Rows: 2 Body Orientation: Vertical Corresponding Pin Length: 3.05mm Mounting Type: Surface Mount Terminal Method: Solder Type: Micro Terminal Strip Rated Current: 3.4 (per Contact)A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan