SAMTEC Samtec board connection header BTE series

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp689.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: BTE Pitch: 0.8mm Number of Contacts: 80 Number of Rows: 2 Body Orientation: Straight Shroud/Unshroud: Shroud Mounting Type: Surface Mount Terminal Method: Solder Contact Plating: Gold Voltage Rating: 225 V ac BTE-xxx- 01 - xxx height 4.27 mm. BTE-xxx- 03 -xxx height 10.26 mm. BTE Series header. BTE Series Low Profile Headers with Alignment Pins and Gold plated contacts and tails.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan