SAMTEC Samtec board connection socket SSM series

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 14 Number of Rows: 2 Pitch: 2.54mm Type: Board to Board Mounting Type: Surface Mount Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Current: 5.2A Rated Voltage: 405 V ac, 572 V dc Series: SSM Contact Material : Copper phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan