SAMTEC Samtec PCB connection socket SQT series

Sebelum PPN:
Rp29.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 14 Number of Rows: 2 Pitch: 2mm Type: Cost-effective Square Tail Socket Strip Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Current: 5.1 (per Contact)A Rated Voltage: 250 V ac (mated with TMMH), 281 V ac (mated with TMM) Series: SQT Contact material: Copper phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan