SAMTEC Samtec PCB connection socket SMS series

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp519.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 8 Number of Rows: 1 Pitch: 1.27mm Type: Micro Socket Strip Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Current: 5 (per Contact) A Series: SMS Contact Material: Copper Phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan