SAMTEC Samtec board connection socket SMH series

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 10 Number of Rows: 2 Pitch: 2.54mm Type: Socket Strip Mounting Type: Surface Mount Body Orientation: Horizontal Terminal Method: Solder Series: SMH Contact Material: Copper Phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan