SAMTEC Samtec board connection socket SL series

Sebelum PPN:
Rp44.900 - Rp749.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 32 Rows: 1 Pitch: 2.54mm Type: Threaded Machined Socket Strip Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Stack Height: 3.89mm Series: SL Contact Material: Beryllium Copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan