SAMTEC Samtec board connection socket SFMC series

Sebelum PPN:
Rp97.900 - Rp559.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 4 Number of Rows: 2 Pitch: 1.27mm Type: High Reliability Flexible Pin Count Socket Strip Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Current: 2.9 (per Contact)A Rated Voltage: 220 V ac , 310 V dc series: SFMC Contact material: Copper phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan