SAMTEC Samtec board connection socket QFS series

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 104 Number of Rows: 2 Pitch: 0.63mm Type: High Speed Robust Ground Plane Socket Strip Mounting Type: Surface Mount Body Orientation: Straight Terminal Method: Solder Voltage Rating: 300 V ac (mated with QMS) Series: QFS Contact Material : Copper phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan