SAMTEC Samtec board connection socket IPBS series

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 10 Number of Rows: 2 Pitch: 4.19mm Type: Insulated Power Socket Strip Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Voltage: 400 V ac, 565 V dc Series: IPBS Contact Material: Phosphor acid copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan