SAMTEC Samtec board connection socket HPF series

Sebelum PPN:
Rp86.900 - Rp479.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 10 Number of Rows: 1 Pitch: 5.08mm Type: Power Socket Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Voltage: 1.2 kV dc, 850 V ac Series: HPF Contact Plating: Matte Tin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan