SAMTEC Samtec board connection socket HLE series

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 8 Number of Rows: 2 Pitch: 2.54mm Type: Cost-effective Single Beam Socket Strip Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Current: 4.1 (per Contact)A Rated Voltage: 400 V ac series: HLE Contact material: beryllium copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan