SAMTEC Samtec board connection socket FHP series

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp449.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 2 Number of Rows: 1 Pitch: 3.96mm Type: Power Socket Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Voltage: 600 V ac, 845 V dc Series: FHP Contact Material: Beryllium Copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan