SAMTEC Samtec board connection socket ESW series

Sebelum PPN:
Rp96.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 40 Number of Rows: 2 Pitch: 2.54mm Type: Elevated Socket Strip Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Current: 5.2 (per Contact) A Rated Voltage: 550 V ac (TSW and ESQ etc. Mating) Series: ESW Contact material: Copper phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan