SAMTEC Samtec board connection socket CLT series

Sebelum PPN:
Rp51.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 8 Number of Rows: 2 Pitch: 2mm Type: Board to Board Mounting Type: Surface Mount Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Rated Current: 4.1 (per Contact) A Series: CLT Contact Material: Copper Phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan