SAMTEC Samtec board connection socket CLM series

Sebelum PPN:
Rp57.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 24 Number of Rows: 2 Pitch: 1mm Type: Heavy Duty High Reliability Dual Wipe Micro Socket Strip Mounting Type: Surface Mount Body Orientation: Straight Terminal Method: Solder Rated Current: 2.8 (per Contact) A Series: CLM Contact Material : Copper phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan