SAMTEC Samtec PCB connection socket BCS series

Sebelum PPN:
Rp37.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts: 24 Number of Rows: 2 Pitch: 2.54mm Type: Through Socket Strip Mounting Type: Through Hole Body Orientation: Vertical Terminal Method: Solder Current Rating: 4.6 (per Contact)A Voltage Rating: 475 V ac (Mated with TSM ) Series: BCS Contact material: Copper phosphate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan