SAMTEC Samtec Crimp Connector Housing

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)1
Contact GenderFemale
Depth (mm)4.2
Number of Contacts2
Number of Lines1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesISS1
Suitable Crimping TerminalCC09 series socket crimp terminal
Type of HousingStraight
Type of SignCable mount
Width (mm)5
male / femaleMale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan