ROHM ROHM, Schottky Barrier Diode, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HE

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode Configuration = Number of Elements per Single Chip = 1 Peak Reverse Repetitive Voltage = 150V Mounting Type = Surface Mount Package Type = SOD-323HE Diode Type = SiC Schottky Pin Count = 2 Length = 2.1mm Width = 1.5mm Height = 0.8mm peak reverse current = 1μA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan