ROHM ROHM Motor driver IC, 3 to 5.5 V, 8-Pin SOP Brushed DC

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Motor Type = Brushed DC Maximum IGBT Collector Current = 0.5A Mounting Type = Surface Mount Package Type = SOP Operating Supply Voltage Max = 5.5 V Operating Supply Voltage Min = 3 V Height = 1.5mm Motor Driver, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan