ROHM ROHM LDO regulator 150mA, 1.8 V fixed output, 2.5 to 5.5 V input, 5-Pin HVSOF

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output Voltage = 1.8 V Output Type = Fixed Package Type = HVSOF Output Current Max = 150mA Mounting Type = Surface Mount Input Voltage Min = 2.5 V Input Voltage Max = 5.5 V Pin Count = 5 Polarity = Positive Quiescent Current = 0.04mA Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +85°C Power Rating = 0.41W Width = 1.2mm LDO (Low Dropout) Linear Voltage Regulator, 0.9A Max, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan