APPLETON ELECTRIC Selector Switch Control Station

Sebelum PPN:
Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Selector Switch Control Station Number of Operators 1 Number of Pilot Lights 0 Legend Hand/Auto Type of Operator Selector Switch Action Maintained Contact Form 2NO/2NC NEMA Rating 7 9 Contact Rating 10A @ 600V AC IP Rating IP54 Mounting Surface Height 4.63 in Width 3 in Depth 1.6 in Enclosure Material Aluminum Standards CSA C22.2 No.25 CSA C22.2 No.30 CSA C22.2 No.14 cULus E10449 UL 1203 UL 508

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan