Non Brand M5434 PE Roll

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp28.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
M5434 Polyethylene Roll UHMW Polyethylene Grade Antistatic Plastic Length 50 ft Plastic Width 1 in Plastic Thickness 0.062 in Black Plastic Clarity Opaque Tensile Strength 6 373 psi Impact Strength 16.8 ft-lb/in Friction Coefficient 0.16 Water Absorption Not Applicable Temperature Range -22 Degrees to 180 Degrees F Plastic Density Not Applicable Plastic Hardness 65D

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan