Wipro Cordless Blower 2in1 Blower & Vacuum

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Battery (mAh)4000
Maximum Motor Power (W)220
Maximum Motor Speed (rpm)130
Maximum Wind Speed (m/s)52
Maximum Working Voltage (V)7.4
TypeW4022
USB ChargingType-C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Long Press: Power On/Off
Quick Press: Light On/Off
-Flow Speed Adjustable
-Blower Speed ≥52m/s
Use
-Clean The Car
-Clean Motorcycle
-Blow Away Leaves
-Clean The Keyboard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan