Sandvik M5F90 Brazed Face Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp33.999.900 - Rp59.999.900
Spesifikasi
Corner chamfer (KCH) (°)45
Corner radius (RE1) (mm)0
Depth of Cut Maximum (APMX_FFW_1) (mm)4
GradeCD05
Maximum ramping angle (RMPX) (°)0
Workpiece MaterialN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan