Sandvik CoroMill 29 Insert for Milling

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Chip Breaker (CBMD)PL
Cutting Edge Effective Length (LE) (inch)6.4
Cutting edge count (CEDC)4
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)4.1
Inscribed circle diameter (IC) (mm)13.29
Insert Mounting Style Code (metric) (IFS)Partly cylindrical, 40-60 deg countersink on one or two sides
Insert shape code (SC)S - Square inserts
Insert size and shapeCoroMill 290 -12T3
Operation Type (CTPT)light
Workpiece MaterialP M N H

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan