INGCO Waterpass Industrial Magnet

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Length (cm)30
Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-2 pcs Powerful Magnets
-Double Side Milled
-0.5mm/M Accurate Vials
-Double Flat Surfaces Design
-Packed by Color Sleeve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan