Metravi Hot Line Indicator

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp38.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1500 to 2300 . Long
Minimum Voltage for Glow (V)500
OptionAudible Alarm Option is also available
Rated Voltage (V)33K Maximum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hot Line Indicator, Neon Glow type for 6.6kV / 11kV / 33kV
Feature
Hot Neon Indicator to check Live Cable | Detects up to 33kV by means of tube | Rated Voltage (Max.) 33kV | Minimum Voltage for Glow: 500V | Audible Alarm Option available | Available in 6.6kV, 11kV and 33kV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan