Metravi Function Generator

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
AccessoriesCable with Clamp, Power Cable, User Manual, Spare Fuse
Amplitude Attenuate (dB)0, -20
Dimensions (mm)230x85x240
Display6 LED digits
Fuse250V/0.2A
Impedance Output (ohm)50±10%
Output WaveSine, Square, Triangle
Power Consumption (W)≤20
Sine Wave Distortion≤2% (20Hz – 20kHz)
Square Wave Rising (ns)≤40
Voltage220VAC/110VAC±10% 50Hz±2Hz
Voltage Output Amplitude (V)≥20p-p (Blank), ≥10 (50Ω Load)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan