JIB Multipurpose Brush (Sikat Lantai Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Bristle Brush Size (cm)16.5x8.8
Detachable Handle Size (cm)128
Micrifiber Pad Size (cm)15.5x4.8
Scouring Pad Size (cm)16.8x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sikat flexible yang dilengkapi dengan tiga kepala fungsi berbeda: satu sikat pembersih, satu bantalan pembersih dengan daya gosok lebih, dan satu bantalan mikrofiber dengan goresan lembut. Multi Purpose Brush adalah sikat flexible yang dilengkapi dengan tiga kepala fungsi berbeda: satu sikat pembersih, satu bantalan pembersih dengan daya gosok lebih, dan satu bantalan mikrofiber dengan goresan lembut.
Fitur
* Memiliki pegangan yang dapat diperpanjang dari 45cm hingga 143cm. Tidak perlu membungkuk, merentang, berlutut, atau jongkok untuk mencapai sudut – sudut yang sulit untuk dijangkau.
* Tiang teleskopik pada sikat pembersih dapat dilepas, dan kepala sikat dapat digunakan secara terpisah sebagai sikat tangan atau lap debu.
* Pegangan sikat dapat dikunci pada sudut 0°–180° untuk mencegah goyang saat digunakan serta memudahkan pembersihan dari berbagai sudut.
Isi Set:
*Bristle brush: Cocok untuk membersihkan ubin, wastafel, dan area sempit seperti sekitar toilet tanpa meninggalkan goresan.
*Scouring pad: Cocok untuk membersihkan bathtub, lantai, marmer, porselen, vinil, fiberglass, dan akrilik.
*Microfiber pad: Cocok untuk permukaan halus seperti kaca, jendela, dan dinding.
*Detachable handle: Dilengkapi pegangan yang dapat dilepas-pasang, memudahkan penggunaan di ruang sempit dan area yang sulit dijangkau.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan