LG Dryer with Dual Inverter Heat Pump

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Body ColorWhite
Delay Timer (hour)43525
Display TypeTouch LED
Door typeBlack Tempered Glass Cover
Maximum Drying Capacity (kg)10
Number Indicator0.811111111111111
Product Dimensions (LxWxH) (mm)600x850x660

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Key Features

Allergy Care
Gentle Care
Auto Cleaning Condenser
Reversible Door
Stacking Kit
LG ThinQ™

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan