V&A Pocket Type Multimeter

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)133x75x42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual Range DMM M830A
Feature
1999 Counts Digital Multimeter
Voltage Measurement up to 500V AC/DC
Current Measurement up to 200mA DC
Resistance Measurement up to 2000kΩ
Diode Test
Battery Test 1.5V/9V
Square Wave Output
Overload Protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan