OSG Threading Cutting Tap UNF A-SFT Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
DINDIN2184-1
Dimension L (mm)140
Dimension P (mm)12
Dimension Z (mm)4
Dimensions a (mm)14.5
Dimensions d (mm)18
Dimensions l (mm)31.8
EDP48139539
Size (UNF)1
Type2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan