OSG HSS Straight Fluted Taps HT

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
AbbreviationHT
DesignationM38x2 9P
EDP No.2211
GradeSTD
MaterialHSS
Number of Flutes4
Overall Length (mm)115
Shank Diameter (mm)28
Surface TreatmentBright
Thread Length (mm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Work Materials :

Medium Carbon Steel (C0.25%~0.45%);Ductile Cast Iron;Brass;Brass Casting;Bronze;Aluminum Rolled;Aluminum Alloy Casting;Magnesium Alloy Casting;Zinc Alloy Casting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan