OSG Carbide Straight Fluted Taps LT-OTT

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AbbreviationOTT
DesignationM22x2.5 1.5P
EDP No.24068
GradeSTD
MaterialCarbide
Number of Flutes4
Overall Length (mm)115
Shank Diameter (mm)17
Surface TreatmentBright
Thread Length (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Work Materials :

Cast Iron;Ductile Cast Iron;Brass;Brass Casting; Bronze;Aluminum Alloy Casting;Magnesium Alloy Casting;Zinc Alloy Casting;Thermosetting Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan