SUS Floor Lock Fl-125

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)160
Dimension H1 (mm)165
Dimension H2 (mm)130
Load Capacity (N)2000
Mass (kg)1.61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A lock that can also be used with frame casters and screw shaft casters.
* Please keep the proper mounting height.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan