SUS Flag Hinge Ss-R (Stainless Steel) Kit

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)16
Dimension A1 (mm)48
Dimension A2 (mm)8
Dimension B (mm)20
Dimension B1 (mm)71
Dimension B2 (mm)7.5
Dimension B3 (mm)16
Dimension B4 (mm)35
Dimension C (mm)5
Dimension T (mm)4
Mass (g)35
MaterialA6N01SS-T5
Set ContentsInsertion hinge SS-R x 1, Cross-recessed flat head machine screw M5 x 8 x 4, T nut SS (M5) x 4
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan