SUS Flag Hinge L40 (M6) -R

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)26
Dimension A1 (mm)80
Dimension A2 (mm)14
Dimension B (mm)30
Dimension B1 (mm)101
Dimension B2 (mm)10
Dimension B3 (mm)21
Dimension B4 (mm)50
Dimension C (mm)6
Dimension T (mm)4.5
Mass (g)71
MaterialA6N01SS-T5
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan