SUS Flag Hinge 4520-R (Stainless Steel) Kit

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)16
Dimension A1 (mm)64
Dimension A2 (mm)8
Dimension A3 (mm)11.5
Dimension B (mm)20
Dimension B1 (mm)86
Dimension B2 (mm)10
Dimension B3 (mm)18.5
Dimension B4 (mm)35
Dimension B5 (mm)50
Dimension C (mm)5
Dimension T (mm)4
Mass (g)54
MaterialA6N01SS-T5
Set ContentsFlag Hinge 4520-R x 1, Cross-recessed countersunk machine screw (M6 x 15) x 2, Cross-recessed countersunk machine screw (M5 x 8) x 2, T-nut L (M6) x 2, T-nut SS (M5 ) x 2
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan