SUS Flag Hinge 4520-R

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)16
Dimension A1 (mm)64
Dimension A2 (mm)8
Dimension A3 (mm)11.5
Dimension B (mm)20
Dimension B1 (mm)86
Dimension B2 (mm)10
Dimension B3 (mm)18.5
Dimension B4 (mm)35
Dimension B5 (mm)50
Dimension C (mm)5
Dimension T (mm)4
Mass (g)54
MaterialA6N01SS-T5
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan