SUS Flag Hinge 3020-L (Stainless Steel) Kit

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)16
Dimension A1 (mm)55
Dimension A2 (mm)8
Dimension A3 (mm)10
Dimension B (mm)20
Dimension B1 (mm)76
Dimension B2 (mm)7.5
Dimension B3 (mm)16
Dimension B4 (mm)35
Dimension B5 (mm)40
Dimension C (mm)5
Dimension T (mm)4
Mass (g)42
MaterialA6N01SS-T5
Set ContentsFlag hinge 3020-L x 1, Cross-recessed flat head screw (M6 x 12) x 2, Cross-recessed flat head screw (M5 x 8) x 2, T-Nut S (M6) x 2, T-Nut SS (M5 ) x 2
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan